Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SUF660P TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SUF660P TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Peerless SUF660P TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Peerless SUF660P TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10775690
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF660P
EAN/GTIN:
     763615989794
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese Halterung gehört mit nur 8 mm Dicke zu den dünnsten der Welt. Sie ist nahezu unsichtbar und ist von einer Schönheit, die den modernen Stil der neuesten ultra-dünnen Flachbildschirme unterstreicht. Vollständig aus Stahl, mit klaren Linien und Hochglanz-Formgebung ist sie universell mit fast jeder ultra-dünnen Flachbildschirminnovation kompatibel. Diese unvergleichliche Lösung ist platzsparend, sieht unglaublich gut aus und hat einen ultra-flachen Wandabstand.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
RoHS, UL
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
37 - 65 Zoll
Gewicht (imperial)
7.8 Pfund
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe (max)
8 mm
Höhe
554 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
941 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
3530 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.