Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PLA50-UNL TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PLA50-UNL TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Peerless PLA50-UNL TV-Halterung 2,03 m (80 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10775578
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PLA50-UNL
EAN/GTIN:
     735029243236
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bietet den besten Blickwinkel im Raum aufgrund der Fähigkeit, Plasma- und LCD-Bildschirme in den beliebtesten Größen zu schwenken, neigen, oder am Gelenk ein- oder auszufahren. Selbst-schmierende Führungsbuchsen erlauben dem Gelenkarm Bewegungsfreiheit, während die justierbaren Neigungs- und Drehwinkel einen optimalen Blickwinkel auf den Bildschirm sicherstellen. Die PLA50-UNL Halterung bietet Vielseitigkeit für die meisten beliebten Bildschirmgrößen in den verschiedensten Anwendungen - in Eingangshallen, Hotelzimmern, Konferenzräumen, öffentlichen Anzeigen, oder im Heimkino.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
32 - 65 Zoll
Gewicht (imperial)
42.9 Pfund
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
781 mm
Tiefe (min)
136 mm
Tiefe (max)
775 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
16700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
434 mm
Paketgewicht
19500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
730 x 433 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,88*
€ 636,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,73*
€ 620,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,09*
€ 585,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,23*
€ 544,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.