Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SR560G Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SR560G Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SR560G Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10774664
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR560G
EAN/GTIN:
     735029247722
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1837 mm
Breite
888 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
30000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
977.9 mm
Verpackungstiefe
1206.5 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
35900 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
68.2 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
75 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 0 °
Swivel Winkel
360 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Zertifizierung
RoHS, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,93*
€ 544,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.