Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SA746PU TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772381
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SA746PU
EAN/GTIN:
     735029271901
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese Gelenkhalterung zeigt von jedem Winkel bemerkenswerte Form und Funktionalität. Der leichte Universal-Gelenkarm eignet sich für eine Vielzahl von Bildschirmen und bietet ultimative Leistung und maximalen Support auf minimaler Fläche. Dieser Gelenkarm verfügt über das 'Fold-Flat-and-Center'-Design, das den Bildschirm auf der Wandplatte zentriert, wenn die Halterung eingeklappt ist. Es sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und das Kabelführungssystem verdeckt, organisiert und führt die Kabel, damit Sie sich auf den Bildschirm konzentrieren können. Mit einem außergewöhnlichen Wandabstand von bis zu 513 mm und einem vollen seitlichen 180°-Bewegungsbereich bietet diese Halterung praktisch unbeschränkte Betrachtungsmöglichkeiten. Durch die Feineinstellung nach der Installation können Sie den Bildschirm einfach ausrichten, damit er selbst bei ungünstiger Befestigungsoberfläche gerade bleibt. Design und Herstellung in den USA.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
476 mm
Tiefe (min)
88 mm
Tiefe (max)
564 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
4900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
518 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
6300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 13 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Pivot Winkel
0 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
564 mm
Abstand zur Wand (min)
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.