Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PTL640 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PTL640 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless PTL640 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772348
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTL640
EAN/GTIN:
     735029277507
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Versperrbare Peerless-AV Sicherheitshalterungen mit Sicherheitsriegel und einem im Lieferumfang enthaltenen Vorhängeschloss bieten im Bereich Wandhalterungen ein Mehr an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe (min)
43 mm
Höhe
420 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1670 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
66 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.