Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SR560M Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SR560M Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SR560M Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SR560M Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen
Peerless SR560M Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772341
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SR560M
EAN/GTIN:
     735029247715
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Die Flachbildschirm-Rollwagen bieten die vielseitigste Mobilitätslösung für jede Anwendung. Für spezielle Bildschirmmodelle und für die Verwendung im Hochformat ist PLP erforderlich. Dank dieser vielseitigen Präsentationswagen können Sie Konferenzen mit A/V-Support halten oder einfach Informationen anzeigen. Durch die gesamte Zubehörreihe kann jeder Wagen auf Ihre besonderen Anforderungen zugeschnitten werden. Für die Video-Konferenz in einem Sitzungssaal oder die Präsentation auf einer Ausstellung - Peerless-AV Display-Rollwagen bieten die Lösung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1736 mm
Breite
888 mm
Tiefe
737 mm
Gewicht
30000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
977.9 mm
Verpackungstiefe
1206.5 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
35900 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
68.2 kg
Maximalgewicht pro Regal (Kapazität)
4.55 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Maximale Bildschirmgröße
75 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
-5 - 0 °
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Zertifizierung
RoHS, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,37*
€ 644,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,20*
€ 635,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.