Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF680P TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF680P TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Peerless SF680P TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Peerless SF680P TV-Halterung 2,49 m (98") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772336
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF680P
EAN/GTIN:
     735029242246
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL/TUV, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1162 mm
Tiefe (max)
44 mm
Höhe
698 mm
Gewicht
7800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1185 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
9210 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
158 kg
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
68 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.