Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PA730 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PA730 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless PA730 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless PA730 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless PA730 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772330
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PA730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Wandhalterungen der Paramount™-Serie bieten vielseitige und multifunktionale Eigenschaften. Für einen perfekten Blickwinkel fahren Sie das Display mit dem PA730 bis auf einen Abstand von 377 mm aus, oder ziehen Sie es auf nur 69 mm von der Wand zurück. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht eine einfache, von einer einzigen Person ausführbare Installation des Displays. Eine Ratsche bietet arretierbare Neigefunktion, mit der sich die Neigung schnell einstellen lässt, Blendung reduziert und der Blickwinkel optimiert wird. Das integrierte Kabelmanagement aufbewahrt, schützt und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe (min)
69 mm
Tiefe (max)
377 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1610 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
11 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.