Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SA730P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772324
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SA730P
EAN/GTIN:
     601000751307
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese gelenkige Wandhalterung zeigt von jedem Winkel bemerkenswerte Form und Funktionalität. Der Bildschirm kann für die bequeme Betrachtung von jeder Stelle des Zimmers bis zu 40,6 cm von der Wand ausgezogen und um volle 180° seitlich geschwenkt werden. Die seitlichen Nivellierungsfunktionen für eine perfekte Installation machen die Feineinstellung zum Kinderspiel. Durch die Zentrierfunktion und die Kabelführung kann dieser Gelenkarm den Bildschirm beim Zurückziehen an der Wand zentrieren und die Kabel sind geschützt. Diese Halterung (Design und Herstellung in den USA) verfügt über denselben glänzenden Look wie alle Gelenk- und Schwenkarmhalterungen der SmartMount® 700er Serie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe (min)
70 mm
Tiefe (max)
432 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1610 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
358 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
2150 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
11 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 35 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
7 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Einfach einzustellen
Ja
Abstand zur Wand (max)
432 mm
Abstand zur Wand (min)
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
ACC954
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.