Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ST630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ST630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless ST630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless ST630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless ST630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772320
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ST630P
EAN/GTIN:
     735029236641
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser Halterung (VESA®-konform) wird die Installation zum Kinderspiel. Das vormontierte Design lässt sich schnell und einfach anbringen. Montieren Sie einfach die Wandplatte an der Wand, befestigen Sie die Adapterplatte am Bildschirm und hängen Sie den Bildschirm an die Wandplatte. Die Neigung des Bildschirms kann für den idealen Sichtwinkel ohne Werkzeug eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
LCD
Zertifizierung
UL, RoHS
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
10 - 24 "
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe (min)
40 mm
Tiefe (max)
57 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
1300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
57 mm
Abstand zur Wand (min)
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.