Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF632P TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF632P TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz
Peerless SF632P TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz
Peerless SF632P TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz
Peerless SF632P TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772311
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF632P
EAN/GTIN:
     735029241645
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser SmartMount® Lösung lassen sich kleine bis mittelgroße Bildschirme ganz einfach installieren. Das vormontierte Design enthält zwei VESA®-kompatible Bildschirm-Adapterplatten, die Sie einfach in die Wandplatte einhängen können. Durch die schnelle, einfache Installation erreichen Sie problemlos ein elegantes, flaches Erscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, RoHS
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
22 - 40 "
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe (max)
26 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
1290 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
1700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
52 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.