Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite 87500447 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite 87500447 LED-Treiber
Arclite 87500447 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107584230
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     87500447
EAN/GTIN:
     9006210586137
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 250, 300, 350, 700 oder 1.050 mA, Max. Ausgangsleistung 50 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Metall, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde).
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
50 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Schutzart
I
Energie
Ausgangsstrom
0.7 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
145 g
Weitere Suchbegriffe: tridonic led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.