Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Technaxx TX-205 Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh 120 W 1,2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107428745
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5014
EAN/GTIN:
     4260358125466
Suchbegriffe:
Powerstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom, Solar, USB
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Gesamte Ausgangsleistung
120 W
AC-Ausgangsleistung
120 W
Outputstrom (max.)
10.8 A
Ausgangsspannung
12-16.8 V
Eingangsspannung
19 V
Solarmodul Spannung
15-24 V
Solarpanel Strom
1350 mA
USB-Typ-A Ausgangsleistung
18 W
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
USB Typ-C Ausgangsleistung
18 W
Batterieladezeit (AC)
5 h
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Licht
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.