Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate EXOS 2X18 3.5" 16 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate EXOS 2X18 3.5" 16 TB SAS
Seagate EXOS 2X18 3.5" 16 TB SAS
Seagate EXOS 2X18 3.5" 16 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107414145
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM0002
EAN/GTIN:
     8719706030755
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
554 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
528 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
665 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
13.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
12.8 W
Energieverbrauch (idle)
8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,54*
€ 618,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,25*
€ 600,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,86*
€ 549,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.