Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Technaxx TX-208 Solarmodul 100 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107412716
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5017
EAN/GTIN:
     4260358125497
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Leistung Solar-Panel
100 W
Solarmodul Spannung
18 V
Solarpanel Strom
5550 mA
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
18 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
5.55 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
21.6 V
Kurzschlussstrom (Isc)
6.11 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Rahmen (Bereich)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
0.3 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.