Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RealPower ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz
RealPower ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz
RealPower ChargeAir Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107321179
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     409450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Wecker mit kabelloser Ladestation für Smartphones Zeit für kabellose und komfortable Energie ist es mit der RealPower ChargeAirclock. Als aufgeweckter Allrounder auf dem Nachttisch vereint er einen digitalen Wecker, eine LED-Lampe, minimalistisches Design und eine Induktionsladeoberfläche. Mit bis zu 10 W lädt er Smartphones kabellos auf und erkennt je nach aufgelegtem Mobilgerät die passende Ladeleistung. Zusätzlich bietet der smarte Wecker einen USB-A Ausgang zum kabelgebundenen Laden von Tablet, Smartphone und Co.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Ladeport
Ja
Technische Details
USB-Ladespannung
5,9 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
141 mm
Gewicht
144 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
353 g
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes kabelloses Ladegerät
Ja
Kabellose Ladeleistung
10 W
Ursprungsland
China
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.