Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Hama 00108727 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10700695
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108727
EAN/GTIN:
     4047443136855
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Höhe
246 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Drehungswinkel
3 °
Pivot Winkel
180 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.