Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 502719 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 502719 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502719 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser 502719 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106751542
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Mit der NEO3 kann der nächste Lauf im Dunkeln kommen! Die kompakte Stirnlampe glänzt mit einem hellen und maßgeschneiderten Lichtbild, das speziell für den Lauf- und Bewegungssport entwickelt wurde. Die Gewichtsverteilung der Stirnlampe sorgt dabei für perfekte Balance und Tragekomfort. Features wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für 360°-Sichtbarkeit und erhöhen damit aktiv die Sicherheit. Das überragende Preis-Leistungs-Verhältnis rundet das starke Gesamtpaket der NEO3 ab.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Einstellbares Kopfband
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
400 lm
Farbtemperatur
6200 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
80 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
235 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.