Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz
Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz
Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz
Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz
Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz
Sharp DR-430 Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106176060
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     DR-430(BK)
EAN/GTIN:
     4974019204536
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio sharp
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Radio Data System (RDS)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
9 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
5 W
Unterstützte Audioformate
AAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
560 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
960 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.