Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser LEDLENSER-502578 Taschenlampe Roségold Anhänger-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser LEDLENSER-502578 Taschenlampe Roségold Anhänger-Taschenlampe LED
Ledlenser LEDLENSER-502578 Taschenlampe Roségold Anhänger-Taschenlampe LED
Ledlenser LEDLENSER-502578 Taschenlampe Roségold Anhänger-Taschenlampe LED
Ledlenser LEDLENSER-502578 Taschenlampe Roségold Anhänger-Taschenlampe LED
Ledlenser LEDLENSER-502578 Taschenlampe Roségold Anhänger-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106159708
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     LEDLENSER-502578
EAN/GTIN:
     4058205028622
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Taschenlampen Typ
Anhänger-Taschenlampe
Produktfarbe
Roségold
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
400 lm
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
400 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
80 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Lichtfarbe
Rot
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
76 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.