Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser KIDLED2 Mehrfarbig Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser KIDLED2 Mehrfarbig Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser KIDLED2 Mehrfarbig Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser KIDLED2 Mehrfarbig Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser KIDLED2 Mehrfarbig Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser KIDLED2 Mehrfarbig Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106159674
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502537
EAN/GTIN:
     4058205027038
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen – und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Mit der Ledlenser Kidled2 können sie auf Expedition im Dunkeln gehen. Ob zum Lesen, auf Nachtwanderungen, als buntes Signallicht oder Lichtspielzeug: Diese vielseitige, batteriebetriebene Stirnlampe überzeugt mit zahlreichen kinderspezifischen Funktionen und Details. Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Tasten
Konzipiert für Kinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Einstellbares Kopfband
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
40 lm
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
2 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
9 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig
Lichtfarbe
Blau, Rot
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
83 g
Weitere Suchbegriffe: ledlenser kopflampe, kopflampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.