Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks ATVEN43 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks ATVEN43 Montage-Kit
Compulocks ATVEN43 Montage-Kit
Compulocks ATVEN43 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106132691
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     ATVEN43
EAN/GTIN:
     819472024755
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Kompatibilität
Apple TV 4th Generation Apple TV 4K 1-3 Generation
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.