Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Ledlenser MH8 Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120487
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502156
EAN/GTIN:
     4058205019996
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Mehr Freiheit geht nicht: Mit deiner MH8 genießt du auch in der Wildnis maximale Flexibilität. Ein abnehmbarer Lampenkopf macht sie als Stirnlampe wie als Handlampe verwendbar. Die integrierte Li-Ion Batterie lädst du entweder zuhause mit dem magnetischen USB-Ladekabel schnell auf – oder nutzt bei längeren Trips ohne Stromanschluss einfach herkömmliche Einwegbatterien. In langen Nächten steht dir der Energy Saving Modus sowie für besonders konstante LED-Power der Constant Light Modus zur Seite. Außerdem kannst du auch zwischen rotem, grünem oder blauem Licht wählen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkuladezeit
4.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ladend
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
600 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
40 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
200 m
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
139 g
Kopfdurchmesser
31 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
5.73 Wh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.