Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser P7 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120476
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501046
EAN/GTIN:
     4058205009898
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Vielen Dank für Dein Feedback. Denn bei der P7 haben wir viele Deiner Vorschläge bezüglich des vorherigen Modells in die Tat umgesetzt. Ein größerer, griffigerer Schalter erleichtert die Bedienung mit Handschuhen. Die Linse wurde neu berechnet und mit neuster LED-Technik ausgestattet. Und auch ergonomisch haben wir uns an Deinen Wünschen orientiert. Das macht die Lampe zu einem Allrounder mit unverwüstlicher Technik und extremer Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
1 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Rutschfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
40 lm
Lichtleistung (max.)
450 lm
Farbtemperatur
8000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
100 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
300 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Gewicht
175 g
Kopfdurchmesser
37 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0317
ab € 4,60*
Zubehör
Ledlenser
0362
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.