Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90308 Abfallbeutel 120 l Schwarz, Blau 20 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 90308 Abfallbeutel 120 l Schwarz, Blau 20 Stück(e)
Papstar 90308 Abfallbeutel 120 l Schwarz, Blau 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106102069
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90308
EAN/GTIN:
     4250065903082
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke mit Zuziehbändern auf Rolle - aus LDPE-Folie - Stärke: 40 my - Abmessungen: 100 x 70 cm - Füllinhalt: 120 Liter - Farbe: blau-schwarz Produkte, die mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet sind, sind besonders umweltverträglich - das Zeichen weist darauf hin, dass sie aus mindestens 80% recyceltem Material hergestellt werden. Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Produktzertifizierungen: - "Blauer Engel"-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
120 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.