Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90307 Abfallbeutel 60 l Schwarz, Grün 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 90307 Abfallbeutel 60 l Schwarz, Grün 25 Stück(e)
Papstar 90307 Abfallbeutel 60 l Schwarz, Grün 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106102066
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90307
EAN/GTIN:
     4250065903075
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsäcke auf Rolle - aus recycelter LDPE-Folie - Stärke: 30 my - Abmessungen: 71 x 64 cm - Füllinhalt: 60 Liter - Farbe: grün-schwarz Produkte, die mit dem "Blauen Engel" ausgezeichnet sind, sind besonders umweltverträglich - das Zeichen weist darauf hin, dass sie aus mindestens 80% recyceltem Material hergestellt werden. Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Produktzertifizierungen: - "Blauer Engel"-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
710 mm
Breite
640 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.