Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 0260 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 0260 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 0260 Waffeleisen 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10599523
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     0260
EAN/GTIN:
     4004631002606
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Hauchdünne, knusprige Hörnchen.
    - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille.
    - Optische Fertigmeldung.
    - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung.
    - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.
    - Backfläche 15 cm.
    - Besonders schwere Backplatten.
    - Traditionell ohne Antihaftbeschichtung.
    - Fest eingestellter Bräunungsgrad.
    - Weiß lackiertes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Metall
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Kreis
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Backenoberfläche
150 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.93 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.