Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105392979
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24051
EAN/GTIN:
     5705831240513
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Höhe
0.42 mm
Durchmesser
14 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.