Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105392827
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24023
EAN/GTIN:
     5705831240230
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Höhe
0.37 mm
Durchmesser
12 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.