Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Q-CONNECT Plastic Combs Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105392605
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24018
EAN/GTIN:
     5705831240186
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
24.6 mm
Höhe
0.35 mm
Durchmesser
8 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.