Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Albrecht 27250 Persönlich Digital Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105090307
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     8946248
EAN/GTIN:
     4032661272508
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100/240 V
DC input Spannung
5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Radio, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.