Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz
Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz
Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz
Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz
Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz
Albrecht DR 855 Persönlich Digital Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105089859
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     8978629
EAN/GTIN:
     4032661278555
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
albrecht digitalradio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
3.7 V
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Holz
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
27856
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.