Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
GP Lighting Discovery Türkis Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     296-GPDISHLCH44BL058
Hersteller:
     GP Lighting
Herst.-Nr.:
     455033
EAN/GTIN:
     4891199211058
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE, UKCA, RoHS, IEC62471
Ursprungsland
China
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Türkis
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Bewegungssensor
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung
300 lm
Lichtleistung (min.)
35 lm
Lichtleistung (max.)
300 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
20 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
60 m
Anzahl der Lichtmodi
6
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Medium, Nachtmodus, SOS-Modus, Stoboskopmodus
Nachtsicht
Ja
LED Typ
OSRAM P8
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
37.3 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
41.5 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 21,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,90*
€ 25,39*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,43*
€ 37,59*
9 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,77*
€ 39,29*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,92*
€ 48,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 647,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.