Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia emporiaJOY 7,11 cm (2.8") Rot Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia emporiaJOY 7,11 cm (2.8") Rot Einsteigertelefon
Emporia emporiaJOY 7,11 cm (2.8") Rot Einsteigertelefon
Emporia emporiaJOY 7,11 cm (2.8") Rot Einsteigertelefon
Emporia emporiaJOY 7,11 cm (2.8") Rot Einsteigertelefon
Emporia emporiaJOY 7,11 cm (2.8") Rot Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105002160
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V228_001_R
EAN/GTIN:
     9005613166441
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Es gibt Menschen, die wollen mit einem Telefon ganz einfach nur telefonieren. Wir von emporia finden das gut so. Deshalb entwickeln wir auch heute noch einfach zu bedienende, schicke Tastenhandys.

Wer 30 oder 40 Jahre lang beim Telefonieren in die Tasten gedrückt hat, verabschiedet sich nur ungern von der Taste. Muss auch nicht sein. Es gibt ja das emporiaJOY, ein Klapphandy mit robustem Scharnier, Außendisplay, Schnellwahltasten und einer einfachen Kamera für den schnellen Schnappschuss.

Dieses Tastenhandy ist die ideale Ergänzung zu einem emporiaTABLET, mit dem man zuhause bequem surfen oder E-Mails beantworten kann. Unterwegs hat man dann das emporiaJOY in der Jacke – einfach telefonieren, erreichbar sein, sich sicher fühlen. Die SIM-Karte aus dem Telefon kann natürlich auch im Tablet (zum Beispiel für WhatsApp) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Typ
Einsteigertelefon
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Headset enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Externe Bildschirmdiagonale
1.1 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 36 Pixel
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.42 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.32 W/kg
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2 GB
RAM-Kapazität
64 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Weitere Suchbegriffe: handy emporia, handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.