Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon
Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon
Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon
Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon
Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon
Emporia Joy V228 7,11 cm (2.8") 115 g Blau Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105002158
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V228_001_BB
EAN/GTIN:
     9005613165697
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Cellphone
Handy
Es gibt Menschen, die wollen mit einem Telefon ganz einfach nur telefonieren. Wir von emporia finden das gut so. Deshalb entwickeln wir auch heute noch einfach zu bedienende, schicke Tastenhandys.

Wer 30 oder 40 Jahre lang beim Telefonieren in die Tasten gedrückt hat, verabschiedet sich nur ungern von der Taste. Muss auch nicht sein. Es gibt ja das emporiaJOY, ein Klapphandy mit robustem Scharnier, Außendisplay, Schnellwahltasten und einer einfachen Kamera für den schnellen Schnappschuss.

Dieses Tastenhandy ist die ideale Ergänzung zu einem emporiaTABLET, mit dem man zuhause bequem surfen oder E-Mails beantworten kann. Unterwegs hat man dann das emporiaJOY in der Jacke – einfach telefonieren, erreichbar sein, sich sicher fühlen. Die SIM-Karte aus dem Telefon kann natürlich auch im Tablet (zum Beispiel für WhatsApp) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
OLED
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Externe Bildschirmdiagonale
1.1 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 36 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
55 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2 GB
RAM-Kapazität
64 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Blau
Typ
Seniorentelefon
GPRS
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, REACH, RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Personifizierung
Klingeltöne
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Sprechzeit (2G)
360 h
Standby-Zeit (2G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Headset enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.53 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.51 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, handy emporia, handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.