Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels City HKX38 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104911781
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HKX38
EAN/GTIN:
     194735109623
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
165 mm
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Jahr
2023
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
482.2 g
Verpackungsvolumen
4178.7013 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735109620
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
15400 cm³
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
15464 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
16568 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Maßstab
1:64
Ursprungsland
Vietnam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.