Design | Gehäusetyp | UCFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| ARK ID | 121613 |
| Status | Launched |
Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® ME Firmware-Version | 16 |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| BIOS-Typ | EEPROM |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| M.2-Kartenslot (kabellos) | 2230 (E-key) (E) |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 |
| M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Sonstige Funktionen | Zusätzliche Kopfzeilen | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
| SATA Anschlüsse | 1 |
| DC input Spannung | 12 - 20 V |
| Startdatum | Q3'22 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| LAN-Controller | Intel I225-V |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor | i3-1220P |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 20 W |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Höhe | 37 mm |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8471500150 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 90 W |