Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Cellularline MULTIPOWER MICRO 45W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104875875
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSBGAN2PD45WK
EAN/GTIN:
     8018080444715
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
MULTIPOWER MICRO 45W lädt jedes Gerät mit einem USB-C-Anschluss sicher auf und bietet die schnellste Ladung für: Smartphones, Tablets und Laptops, die mit der 45W Power Delivery-Ladetechnologie kompatibel sind. Dank der beiden Ladeanschlüsse können Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig aufladen, und der USB-C-Anschluss ist mit Samsungs 45W Super Fast Charging 2.0 kompatibel. Dank der GaN-Technologie ist das Gerät extrem klein und eignet sich daher ideal für den Transport in Rucksäcken und Taschen, ohne auf hohe Ladeleistung zu verzichten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
143 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Laptop, Smartphone, Tablets
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Super Fast Charging
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Markenkompatibilität
Universal
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, aa akku ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.