Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46140455 Herst.-Nr.: 3ML37020BA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Telefonate, die Sie mit Kunden und Mitarbeitern führen, sind nicht selten eine besonders wichtige Form der Kommunikation.
Verbessern Sie Ihre geschäftliche und betriebliche Leistung mit ALE DeskPhones. Die Telefone bieten überragende Klangqualität für beste Kommunikation. Das innovative, individuell anpassbare Design erfüllt alle Ihre Anforderungen als Nutzer, und das umfangreiche Funktionsspektrum lässt keine Wünsche an die Unternehmenskommunikation offen. Dank des großen Bildschirms und vielfältigen Zubehörs lassen sich Anrufe im Homeoffice genauso einfach abwickeln wie im Büro. Weitere Informationen: Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 0.8 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 | | Expansionmodulesupport | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | DHCP-Client | Ja | | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p | Audio | Freisprecheinrichtung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | | Echounterdrückung | Ja | | Sprachaktivitätserkennung | Ja | Design | Produkttyp | IP-Telefon | | Produktfarbe | Grau | | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | | Wandmontage | Ja | | Montage | Tisch/Wand | Management-Funktionen | Lautstärkeregler | Tasten | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2.8 " | | Display-Auflösung | 64 x 128 Pixel | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Telefoneigenschaften | Vollduplex | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | -25 - 70 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 207 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 183 mm | | Gewicht | 806 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,73* | € 124,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 106,60* | € 136,71* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 120,82* | € 152,83* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 202,74* | € 244,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|