Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU250 6,1 cm (2.4") 106 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TU250 6,1 cm (2.4") 106 g Schwarz Seniorentelefon
Panasonic KX-TU250 6,1 cm (2.4") 106 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104802527
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU250EXB
EAN/GTIN:
     5025232931149
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Breite
52 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
127 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, UMTS
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
64 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
1.2 MP
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Kalender, SOS
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Sprechzeit (2G)
8 h
Standby-Zeit (2G)
300 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
3 h
Sprechzeit (3G)
7.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, seniorenhandy panasonic, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.