Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104771456
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CFI-1216A
EAN/GTIN:
     711719423997
Suchbegriffe:
PlayStation
playstation 4
playstation
Play Has No Limits Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. Überwältigende Geschwindigkeit Nutze die Leistung der speziell angefertigten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert. Ultraschnelle SSD Hole aus deinen Gaming-Sessions mit nahezu sofortigem Laden installierter PS5-Spiele das Optimum heraus. Integriertes I/O Dank der benutzerdefinierten Integration der Systeme der PS5™-Konsole können Entwickler Daten so schnell von der SSD abrufen, dass sie Spiele auf ganz neue Weise designen können. Einzigartige Spiele Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5. Raytracing Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5™-Spielen zu erzeugen. 4K-TV-Gaming Spiele deine Lieblingsspiele für PS5™ auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K. Bis zu 120 Bilder pro Sekunde mit 120 Hz Genieße flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen. HDR-Technologie Mit einem HDR-Fernseher bieten unterstützte PS5™-Spiele eine unglaublich lebendige und lebensechte Farbpalette. 8K-Ausgabe PS5-Konsolen unterstützen 8K, sodass du Spiele mit einer Auflösung von 4320p spielen kannst. Erweitere deine Sinne Der DualSense Wireless-Controller für PS5 bietet immersives haptisches Feedback1, dynamische adaptive Trigger-Tasten1 und ein integriertes Mikrofon – alles in einem ikonischen Design.
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
8K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Leistungen
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Speicherkapazität
16000 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
2230 MHz
Leistung Grafikprozessor
10.3 TFLOPS
Anzahl unterstützter Controller (max.)
2
Kontrolle durch Eltern
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
469 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
426 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Controller enthalten
Gamepad
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
4500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Energie
Stromversorgung
340 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
825 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray/DVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,36*
€ 813,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,15*
€ 801,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,73*
€ 782,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,36*
€ 708,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.