Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Denon AVR-S970H 85 W 7.1 Kanäle 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104749503
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     AVRS970HBKE2
EAN/GTIN:
     747192138530
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Internetradios
denon av-receiver
internetradios
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11500 g
Eingänge
HDMI-In
6
Digital-Audio-Optical-In
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AM Antennenanschlüsse
1
Anzahl FM-Antennenanschlüsse
1
Technische Details
Display
VFD
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby TrueHD
Fernbedienung enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz
AirPlay
Ja
Equalizer
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Anzahl Multi-Zone
2
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI)
Ja
Audioverstärker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
ECO-Modus
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audio (L,R) Out
7
Radio
Unterstützte Bänder
AM, FM
Audio
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)
85 W
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@6 Ohm)
125 W
Pre-out Konnektivität
Ja
Pre-out Kanäle
0.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
434 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
500 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Video
3D
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.