Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Turtle Beach Atom Schwarz, Cyan Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104748550
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-0764-05
EAN/GTIN:
     731855007653
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzbereich
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
2624 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warennummer
9504500000
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
159 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Cyan
Kabellänge
1 m
Ergonomischer Griff
Ja
Minimum Gerätweite
67 mm
Maximum Geräteweite
92 mm
Maximum Gerätetiefe
6 mm
Maximum Gerätehöhe
10.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
328 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Richtungstasten, Menü-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Abnehmbare Bedienelemente
Ja
Lieferumfang
Schellen enthalten
Ja
Transporttasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.