Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0426 Taschenlampe Schwarz, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
ANSMANN DAILY USE LED Taschenlampe 50B inkl. AAA Batterie – LED Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104746288
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0426
EAN/GTIN:
     4013674179152
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Konzipiert für den täglichen Einsatz
Der Name ist Programm - die ANSMANN Daily Use 50B in hochwertiger Qualität bringt jederzeit Licht ins Dunkle. Die Taschenlampe wurde für ein breites Einsatzgebiet entwickelt ist somit ein unverzichtbarer Begleiter im Alltagsleben. Für den Hausgebrauch wie z.B. einen Kellergang, einen Abendspaziergang, bei Stromausfall, für das Ausleuchten von dunklen Ecken und Räumen, beim Aufräumen, Renovieren, beim Umzug, um auf sich Aufmerksam zu machen oder bei vielen anderen Gelegenheiten - die Daily Use 50B ist deineTaschenlampe.

Kompakt und superhell
Die kompakte ist so klein, dass sie garantiert überall Platz findet - ob in der Handtasche, im Werkzeugkoffer oder in der Lenkertasche des Fahrrads. Trotz der geringen Abmessungen und des leichten Gewichts ist diese Hochleistungstaschenlampe erstaunlich hell: Zur maximalen Lichtausbeute ist die Power-LED von einem optischen Reflektorsystem umfasst, welches das Licht optimal bündelt. Dadurch wird eine Helligkeit von 55 Lumen und eine Leuchtweite von 36 m erreicht.

Praktisch & gut
Der Energieverbrauch der Daily Use 50B Taschenlampe ist erstaunlich gering. Die Energiequelle (1× Micro AAA / LR03 Batterie - im Lieferumfang enthalten) liefert für bis zu 16,5 Std. Licht. Das Gehäuse besteht aus äußerst robustem Flugzeugaluminium und steckt auch Staub, Erschütterungen und Stürze aus großer Höhe locker weg. Die Lieferung erfolgt im Set inklusive Ansmann Alkaline-Batterie und Trageschlaufe.

Verbraucherhinweis
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht austauschbar und nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-10 - 25 °C
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16.5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
5 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Abnehmbarer Gurt
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
3 W
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung
55 lm
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
55 lm
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
11 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
36 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.