| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104676472 Herst.-Nr.: MRMA117 EAN/GTIN: 4260664872597 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 - 9 V | | Eingangsstrom | 2 A | | Max. Leistung | 18 W | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 15 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 110 mm | | Gewicht | 130 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |