Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
BlueOptics 808-39001-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104590329
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     808-39001-BO
EAN/GTIN:
     4063232247991
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
IMC Networks 808-39001 kompatibler 1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP überträgt Daten mit 1.25G via Twisted Pair Kabel unter Berücksichtigung des jeweiligen Ethernet Übertragungsprotokolls. Dieser IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen IMC Networks 808-39001 1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen IMC Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original IMC Networks 808-39001 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für elektrische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller IMC Networks 808-39001 kompatiblen BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original IMC Networks 808-39001 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP sind für Ethernet Datenübertragungen ausgelegt und für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original IMC Networks 808-39001 1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der IMC Networks 808-39001 kompatible BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original IMC Networks 808-39001 1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen Ethernet Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original IMC Networks 808-39001 1000BASE-T RJ45 SFP.

Datenübertragung mit Highspeed
Mit IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale durch elektrische Übertragung mittels Twisted Pair Kupferkabel und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics RJ45 Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Datenverbindungsstrecke.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für RJ45 SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics genauso wie original IMC Networks 808-39001 1000BASE-T RJ45 SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
IMC Networks 808-39001 kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics IMC Networks 808-39001 kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten IMC Networks 808-39001 1000BASE-T RJ45 SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der IMC Networks 808-39001 kompatiblen BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.