Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
BlueOptics 740-013111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104590269
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     740-013111-BO
EAN/GTIN:
     4063232274959
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Juniper 740-013111 kompatibler 10/100/1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP überträgt Daten mit 10/100/1000 Mbit via Twisted Pair Kabel unter Berücksichtigung des jeweiligen Ethernet Übertragungsprotokolls. Dieser Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Juniper 740-013111 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet Highspeed Anwendungen von bis zu 10/100/1000 Mbit pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Juniper Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Juniper 740-013111 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für elektrische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Juniper 740-013111 kompatiblen BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Juniper 740-013111 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP sind für Ethernet Datenübertragungen ausgelegt und für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Juniper 740-013111 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Juniper 740-013111 kompatible BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Juniper 740-013111 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen Ethernet Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Juniper 740-013111 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP.

Datenübertragung mit Highspeed
Mit Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale durch elektrische Übertragung mittels Twisted Pair Kupferkabel und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics RJ45 Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Datenverbindungsstrecke.

5 Jahre Garantie auf BlueOptics
Jeder Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Sollten Sie innerhalb dieser Zeitspanne wider Erwarten Probleme oder Leistungseinbuße mit dem Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP bekommen, steht Ihnen unser freundliches Vertriebsteam gerne bei der Problemlösung zur Seite und hilft Ihnen bei einer schnellen Abhilfe.

Lebenslanger Support
Für die gesamte Produktlebenszeit des Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und per Telefon. Bei auftretenden Fragen oder wider Erwarten auftretenden Problemen mit dem Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP helfen wir Ihnen gerne dabei eine schnelle Lösung zu finden, damit Sie die Verfügbarkeit Ihres Netzwerks aufrechterhalten können.

Austausch am nächsten Werktag
Bei einem wider Erwarten auftretenden Defekt des Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP, bietet CBO die Möglichkeit des Vorabaustauschs an. Hierdurch erhalten Sie, wenn ab Lager lieferbar, bereits am nächsten Arbeitstag kostenlos ein entsprechendes Austauschmodul für Ihren Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP um die Ausfallzeit in Ihrem Netzwerk so gering wie möglich zu halten.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für RJ45 SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics genauso wie original Juniper 740-013111 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Juniper 740-013111 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Juniper 740-013111 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Juniper 740-013111 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Juniper 740-013111 kompatiblen BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Wacholder
Kompatible Produkte
740-013111
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
SFP-Transceiver-Standard
T
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE, 100BASE, 1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.