| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-10434645 Herst.-Nr.: 18.09.00 EAN/GTIN: 4011833100313 |
| |
|
| | |
| - 2er Sandwich-Toaster - Für Big American Toast geeignet - Alu-Druckguss-Platten - Leichte Reinigung durch Antihaftbeschichtung - Betriebskontrollleuchte - Temperaturkontrollleuchte - Verriegelung am Handgriff - Rutschfeste Gummifüße - Inkl. Rezepte
Weitere Informationen: Energie | Leistung | 700 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Technische Details | Produktfarbe | Silber | | anzahl der Sandwiches | 2 | | Griff mit Sperre | Ja | | Anzeigelicht | Ja | | Teflonbeschichtet | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | LED-Anzeigen | Leistung, Temperatur | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 250 x 230 x 100 mm | Lieferumfang | Rezeptbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| |