Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 4004000200 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 4004000200 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Kindermann 4004000200 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Kindermann 4004000200 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Kindermann 4004000200 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104298867
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4004000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Stabiler Displayrollständer in hochwertigem, zeitlosem Design für Flachbildschirme bis max. 100 kg und 86" Bildschirmdiagonale. VESA Halterung 200x200 - 800x600. Metallteile kratzfest pulverbeschichtet, schwarz (RAL9005). 2 Rollen mit Feststellbremsen. Bildschirm-Montage quer und hochkant. Montagehöhen des Displays flexibel. Kabelführung innenliegend in den Profilsäulen. Säulenhöhe: 181 cm (Passt durch Türen, abhängig von der Displaygröße).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe (max)
810 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Boden-zu-Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,58*
€ 517,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,02*
€ 479,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.