Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035094 Signalkabel 1000 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035094 Signalkabel 1000 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035094 Signalkabel 1000 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104197304
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035094/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4x4qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
13.6 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
207.6 kg/km
Kabelgewicht
347 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
81.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
204 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.866,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 17,8664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.145,34*
€ 21.592,9546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.051,82*
€ 21.481,6658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.870,86*
€ 21.266,3234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17.866,40*
€ 21.261,016
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.